Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Stich- oder Erddose mit DC 3Ausgänge +Abdeckung u.AP Gehäuse

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Stich- oder Erddose mit DC 3Ausgänge +Abdeckung u.AP Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207093

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027168

Sonepar Artikelnummer

120407548

Hersteller Artikelnummer

207093

Hersteller Typ

DFS 0 E SAT

Hersteller Artikel Nr.:

207093

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

3

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.158 kg

SAT Dose mit Aufputzrahmen und Abdeckung