PÖTZELSBERGER - Terr.Stabantenne f.digi-terr.Sendeempf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201115
Mit Verstärker - Nein
Max. Gewinn - 0 dB
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85291065
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703010412
Sonepar Artikelnummer
120266877
Hersteller Artikelnummer
201115
Hersteller Typ
DVB-T ZIMMERANTENNE
Hersteller Artikel Nr.:
201115
Mit Verstärker:
Nein
Max. Gewinn:
0 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
0.169 kg
DVB-T Stab Zimmerantenne VHF Kanal 5-12, UHF Kanal 21-69, Länge 350 mm


