Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Terrassenständer m.Standrohr 48mm H:1m

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Terrassenständer m.Standrohr 48mm H:1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204012

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 48 .. 0 mm

  • Abstand bezogen auf - Standrohr

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703004008

Sonepar Artikelnummer

120266997

Hersteller Artikelnummer

204012

Hersteller Typ

TS 50 ALU

Hersteller Artikel Nr.:

204012

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

48 .. 0 mm

Abstand bezogen auf:

Standrohr

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

2.900 kg

Aluminium Terrassenständer in Edelstahl-Optik Halterohr: Ø 50 mm x 2 mm, Höhe: 1000 mm, Fußgestell: Winkelprofil 35 x 35 x 3 mm, Komplett zerlegbar, Gummifüße verstellbar zum Nivellieren des Mastrohres, Passend für Gehwegplatten 500 x 500 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)