PÖTZELSBERGER - TV-Wagen 40-80'' b.90kg H:b.1650mm VESA200x200-800x500mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216183
Ausführung - sonstige
Max. Belastung - 90 kg
Breite - 845 mm
Höhe - 1650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703030762
Sonepar Artikelnummer
121116552
Hersteller Artikelnummer
216183
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HM 4080
Hersteller Artikel Nr.:
216183
Ausführung:
sonstige
Max. Belastung:
90 kg
Breite:
845 mm
Höhe:
1650 mm
Farbe:
schwarz
Anzahl der Abstellflächen:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
21.500 kg


