PÖTZELSBERGER - TV-Wagen 60-100'' b136,4kg H:b1740mm VESA200x200-800x500mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216184
Ausführung - sonstige
Max. Belastung - 136.4 kg
Breite - 1250 mm
Höhe - 1740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703030779
Sonepar Artikelnummer
121116553
Hersteller Artikelnummer
216184
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HM 60100
Hersteller Artikel Nr.:
216184
Ausführung:
sonstige
Max. Belastung:
136.4 kg
Breite:
1250 mm
Höhe:
1740 mm
Farbe:
schwarz
Anzahl der Abstellflächen:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
44.000 kg


