PÖTZELSBERGER - Verteiler 2 Geräte 2fach steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208012
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 0.1 .. 1000 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703009720
Sonepar Artikelnummer
120266968
Hersteller Artikelnummer
208012
Hersteller Typ
TVE 2-01
Hersteller Artikel Nr.:
208012
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
0.1 .. 1000 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.037 kg


