PÖTZELSBERGER - Verteiler 2fach f.LEM Unicable Verteilanlagen 5-2200MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205306
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2200 MHz
Anzahl der Ausgänge - 2
Fernspeisetauglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703028301
Sonepar Artikelnummer
120542727
Hersteller Artikelnummer
205306
Hersteller Typ
LEM SD2 VERTEILER
Hersteller Artikel Nr.:
205306
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2200 MHz
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.069 kg


