PÖTZELSBERGER - Verteiler 4fach f.LEM Unicable Verteilanlagen 5-2200MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205307
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2200 MHz
Anzahl der Ausgänge - 4
Fernspeisetauglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703028318
Sonepar Artikelnummer
120542728
Hersteller Artikelnummer
205307
Hersteller Typ
LEM SD4 VERTEILER
Hersteller Artikel Nr.:
205307
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2200 MHz
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.121 kg


