PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 32-55'' Neigb.12G Wandabst.35mm max.36.4kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216221
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 12 °
Tragfähigkeit - 36.4 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029223
Sonepar Artikelnummer
120973047
Hersteller Artikelnummer
216221
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HN-2
Hersteller Artikel Nr.:
216221
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 12 °
Tragfähigkeit:
36.4 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.200 kg


