PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 32-55'' schwenk-u.neigbar Wandabst:55-550mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216245
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -5 .. 8 °
Tragfähigkeit - 29.9 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029254
Sonepar Artikelnummer
120973049
Hersteller Artikelnummer
216245
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HS 40
Hersteller Artikel Nr.:
216245
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-5 .. 8 °
Tragfähigkeit:
29.9 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.400 kg


