PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 32-55'' Wandabst.29mm max.56.8kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216201
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 56.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029193
Sonepar Artikelnummer
120973045
Hersteller Artikelnummer
216201
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HF-2
Hersteller Artikel Nr.:
216201
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
56.8 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


