PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 40-70'' schwenk-/neigbar Wandabst.110-712mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216248
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -5 .. 15 °
Tragfähigkeit - 68.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029285
Sonepar Artikelnummer
120779781
Hersteller Artikelnummer
216248
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HS 70
Hersteller Artikel Nr.:
216248
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-5 .. 15 °
Tragfähigkeit:
68.2 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.900 kg


