PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 40-70'' Wandabst.29mm max.68.2kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216202
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 68.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029209
Sonepar Artikelnummer
120973046
Hersteller Artikelnummer
216202
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HF-3
Hersteller Artikel Nr.:
216202
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
68.2 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


