PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 40-75'' schwenk-u.neigbar Wandabst:58-500mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216247
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -5 .. 8 °
Tragfähigkeit - 45.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029278
Sonepar Artikelnummer
120973050
Hersteller Artikelnummer
216247
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HS 60
Hersteller Artikel Nr.:
216247
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-5 .. 8 °
Tragfähigkeit:
45.5 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.100 kg


