PÖTZELSBERGER - Wandhalterung 65-100'' Neigb.12G Wandabst.75mm max.90.9kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216225
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 5 .. -10 °
Tragfähigkeit - 90.9 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029247
Sonepar Artikelnummer
120909053
Hersteller Artikelnummer
216225
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT HN-4
Hersteller Artikel Nr.:
216225
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
5 .. -10 °
Tragfähigkeit:
90.9 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.600 kg


