Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Wandhalterung Alu Wandabstand:25cm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Wandhalterung Alu Wandabstand:25cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204007

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703001588

Sonepar Artikelnummer

120266086

Hersteller Artikelnummer

204007

Hersteller Typ

WHA 250

Hersteller Artikel Nr.:

204007

Ausführung:

Wandhalterung

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.700 kg

Aluminium Winkelmast in Edelstahl-Optik, Halterohr: Ø 50 mm x 2.5 mm, Wandabstand 250 mm, Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90cm