PÖTZELSBERGER - Wavefrontier Max. 16 LNBs Abstand ca.3G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201104
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 97 cm
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703006828
Sonepar Artikelnummer
120266943
Hersteller Artikelnummer
201104
Hersteller Typ
T 90 P ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
201104
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
97 cm
Farbe:
anthrazit
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
20.100 kg


