Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Wideband Linienverstärker Sat:250-2400MHz Terr:40-790MHz

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Wideband Linienverstärker Sat:250-2400MHz Terr:40-790MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205310

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027892

Sonepar Artikelnummer

120542725

Hersteller Artikelnummer

205310

Hersteller Typ

LEM ASW 5/30 VERSTÄRKER

Hersteller Artikel Nr.:

205310

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

5

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.768 kg

WideBand Linienverstärker, Passend zu LEM Wideband Multischalter, Frequenzbereich: SAT 250....2400 MHz, TERRESTRIK 40....790 MHz, Verstärkung SAT: @290 MHz 19dB, @2400 MHz 32 dB, Verstärkung TERRESTRIK: @790 MHz 30 dB, Max. Ausgangsleistung: SAT 118dBµV, TERRESTRIK 120 dBµV