Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabst25cm HQ verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabst25cm HQ verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204003

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001441

Sonepar Artikelnummer

120266497

Hersteller Artikelnummer

204003

Hersteller Typ

WIMA 250

Hersteller Artikel Nr.:

204003

Ausführung:

Wandhalterung

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.000 kg

Stahl verzinkter Winkelmast, Halterohr: Ø 48 mm x 2,0 mm, Wandabstand 250 mm, Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat-Antennen bis Ø 100 cm