Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabst45cm HQ verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabst45cm HQ verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204002

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703001434

Sonepar Artikelnummer

120266498

Hersteller Artikelnummer

204002

Hersteller Typ

WIMA 450

Hersteller Artikel Nr.:

204002

Ausführung:

Wandhalterung

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.400 kg

Stahl verzinkter Winkelmast, Halterohr: Ø 48 mm x 2,0 mm, Wandabstand 450 mm, Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat-Antennen bis Ø 100 cm