Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabstand 69cm Stahl

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Winkelmast 48mm Wandabstand 69cm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204057

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703009430

Sonepar Artikelnummer

120266465

Hersteller Artikelnummer

204057

Hersteller Typ

WIMA 690/48

Hersteller Artikel Nr.:

204057

Ausführung:

Wandhalterung

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.100 kg

Stahl verzinkter Winkelmast, Halterohr: Ø 48 mm x 2,0 mm, Wandabstand 690 mm, Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat-Antennen bis Ø 100 cm