Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Winkelmast 60mm Wandabstand 600mm Stahl verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Winkelmast 60mm Wandabstand 600mm Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204090

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703019699

Sonepar Artikelnummer

120343552

Hersteller Artikelnummer

204090

Hersteller Typ

WIMA 690/60

Hersteller Artikel Nr.:

204090

Ausführung:

Wandhalterung

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

5.800 kg

Stahl verzinkter Winkelmast, Halterrohr: Ø 60 mm x 2,5 mm,zusätzlich 3x verstrebt, Wandabstand 600 mm, Wandplatte mit mit zusätzlicher Verstrebung des Halterrohres um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat- Antennen bis Ø 150 cm