Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Zweitgerätevers.2x+12dB + IEC Steckverb.

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Zweitgerätevers.2x+12dB + IEC Steckverb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212001

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703000109

Sonepar Artikelnummer

120266972

Hersteller Artikelnummer

212001

Hersteller Typ

TVS 8

Hersteller Artikel Nr.:

212001

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung B I:

12 dB

Verstärkung B III:

12 dB

Verstärkung B IV/V:

12 dB

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.252 kg

2 Geräteverstärker mit IEC-Anschluß, DVB-C tauglich, Frequenzbereich: 47-862 MHz, Verstärkung: 2 x 15 dB