Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POWERPLUS - Radio m.Kurbel Taschenlampe USB-Ladekab NiMH 3.6V swsi

kopierenkopieren
POWERPLUS - Radio m.Kurbel Taschenlampe USB-Ladekab NiMH 3.6V swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WOLF

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717853703515

Sonepar Artikelnummer

120575327

Hersteller Artikelnummer

WOLF

Hersteller Typ

WOLF

Hersteller Artikel Nr.:

WOLF

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.166 kg

Powerplus WOLF Kurbelradio mit Taschenlampe, USB-Ladekabel, NiMH-Akku 3,6 V, schwarz-silber. Mehrzweck-Notfallradio mit Handkurbel-Generator, Solarpanel und Batteriebetrieb.