Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

POWERPLUS - Solar-USB DAB+/FM-Radio RDS USB Akku/Batterie sw

kopierenkopieren
POWERPLUS - Solar-USB DAB+/FM-Radio RDS USB Akku/Batterie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STORK

  • Anzahl der Weckzeiten - 4

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120955448

Hersteller Artikelnummer

STORK

Hersteller Typ

STORK

Hersteller Artikel Nr.:

STORK

Anzahl der Weckzeiten:

4

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Zolltarifnummer:

85271900