Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POWERPLUS - Solar-USB-Dynamo FM/UKW-Radio Akku/Batterie Alarm sw

kopierenkopieren
POWERPLUS - Solar-USB-Dynamo FM/UKW-Radio Akku/Batterie Alarm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - POWERPLUS OX

  • DAB+ - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Ja

  • CD-Player - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717853705939

Sonepar Artikelnummer

121048132

Hersteller Artikelnummer

POWERPLUS OX

Hersteller Typ

POWERPLUS OX

Hersteller Artikel Nr.:

POWERPLUS OX

DAB+:

Nein

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Zolltarifnummer:

85271900

Powerplus OX Solar-USB-Dynamo-Radio, FM/UKW, Akku- und Batteriebetrieb, Notrufton, Schwarz. Multifunktions-Notfallradio mit Solar, Kurbel und USB-Ladeausgang.