Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POWERPLUS - Solar-USB FM-Radio/MP3 Akku Uhr LED-Licht sw

kopierenkopieren
POWERPLUS - Solar-USB FM-Radio/MP3 Akku Uhr LED-Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CROW

  • Anzahl der Weckzeiten - 4

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120955449

Hersteller Artikelnummer

CROW

Hersteller Typ

CROW

Hersteller Artikel Nr.:

CROW

Anzahl der Weckzeiten:

4

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

20

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Zolltarifnummer:

85271900