Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POWERPLUS - Solarradio m.Kurbel Taschenlampe Powerb Sirene 3AAA USB blsw

kopierenkopieren
POWERPLUS - Solarradio m.Kurbel Taschenlampe Powerb Sirene 3AAA USB blsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PANTHER

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717853702464

Sonepar Artikelnummer

120575328

Hersteller Artikelnummer

PANTHER

Hersteller Typ

PANTHER

Hersteller Artikel Nr.:

PANTHER

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.180 kg

Powerplus PANTHER Solarradio mit Handkurbel, Taschenlampe, Powerbank, Sirene, Batteriebetrieb 3×AAA, USB, blau-schwarz. Outdoor-Notfallradio mit mehrfacher Energieversorgung.