Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PPC - F-Kompressionsst.Koax 0.65/4.3-KK80 pink

kopierenkopieren
PPC - F-Kompressionsst.Koax 0.65/4.3-KK80 pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209070

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703012300

Sonepar Artikelnummer

120267599

Hersteller Artikelnummer

209070

Hersteller Typ

CMP-MC 32 PINK

Hersteller Artikel Nr.:

209070

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Top-Ausstattung: F-Pressstecker für Koaxkabel KK 80, KK 84