PRACHT - 10er Set Nirosta LUNA N Wannen Clips rostfreier Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0604213
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098280149
Sonepar Artikelnummer
120718035
Hersteller Artikelnummer
0604213
Hersteller Typ
0604213-LUNA_CLIPS
Hersteller Artikel Nr.:
0604213
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


