PRACHT - Analoges PCM COMO CASAMBI Modul zur Erweiterung von Fixed Output Strahlern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9602009
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098346876
Sonepar Artikelnummer
120800355
Hersteller Artikelnummer
9602009
Hersteller Typ
9602009-CASAMBI_MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
9602009
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
10 V
Eingangsspannung:
11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


