PRACHT - Austauschset LED-Modul KATLA ONE 960x24x1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098413608
Sonepar Artikelnummer
121266780
Hersteller Artikelnummer
5552309
Hersteller Typ
5552309_LED-MODUL_ONE
Hersteller Artikel Nr.:
5552309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
960 mm
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.080 kg


