PRACHT - Befestigungsschelle Tubis V2A komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0694038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098126638
Sonepar Artikelnummer
120718038
Hersteller Artikelnummer
0694038
Hersteller Typ
0694038-SCHELLETUBIS
Hersteller Artikel Nr.:
0694038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
125 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


