PRACHT - BL FLEX, DALI-Modul, PPW 84 DM 1 werkzeuglos aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098483373
Sonepar Artikelnummer
121406739
Hersteller Artikelnummer
5552140
Hersteller Typ
5552140-BL FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
5552140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
41 mm
Höhe/Tiefe:
19 mm
Länge:
46 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.055 kg


