PRACHT - BL FLEX EM-Modul+3h, Akku, PPW 84 E3 1, werkzeuglos aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098483380
Sonepar Artikelnummer
121406741
Hersteller Artikelnummer
5552142
Hersteller Typ
5552142-BL FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
5552142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
217 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.230 kg


