PRACHT - BL FLEX, Sensor-Modul, PPW 84 SM 1 werkzeuglos aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098483267
Sonepar Artikelnummer
121406740
Hersteller Artikelnummer
5552141
Hersteller Typ
5552141-BL FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
5552141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Länge:
125 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.048 kg


