PRACHT - Deckenbefestigungsbügel Quadronius POOL zweistrahlig, Beschichtet RAL 9010, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098236771
Sonepar Artikelnummer
120718041
Hersteller Artikelnummer
06012181
Hersteller Typ
06012181-POOL_BÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
06012181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
273 mm
Breite:
237 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
96 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


