PRACHT - Deckeneinbaurahmen TAUNUS N LED 185/5, Deckenausschnitt L:1572mm B:215mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0619032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098237846
Sonepar Artikelnummer
120718046
Hersteller Artikelnummer
0619032
Hersteller Typ
0619032-RAHMENTAUNUS
Hersteller Artikel Nr.:
0619032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1610 mm
Breite:
253 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
3.200 kg


