PRACHT - Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm² LUNA N LED 2 1200mm, lose beigelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0698570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098383277
Sonepar Artikelnummer
120891793
Hersteller Artikelnummer
0698570
Hersteller Typ
0698570_DV_LUNA_NLED2
Hersteller Artikel Nr.:
0698570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1200 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.242 kg


