Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² LUNA N 1278mm, lose beigelegt

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² LUNA N 1278mm, lose beigelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0604536

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098142799

Sonepar Artikelnummer

120718051

Hersteller Artikelnummer

0604536

Hersteller Typ

0604536-DV_LUNA_N

Hersteller Artikel Nr.:

0604536

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Länge:

1278 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.188 kg

DV LUNA N, 5x1,5mm², 1278mm, Durchgangsverdrahtung, lose beigelegt, 5-adrig, konfektioniert. Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² LUNA N 1278mm, lose beigelegt . Werkzeuglose Montage. Sofort einsatzbereit. Passend zur jeweiligen Leuchtenlänge