PRACHT - DV 3x1,5mm² Set LUNA ECO 1,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098413325
Sonepar Artikelnummer
121092878
Hersteller Artikelnummer
5552137
Hersteller Typ
5552137-DV-LUNAECO
Hersteller Artikel Nr.:
5552137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1584 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.288 kg


