PRACHT - DV Set LUNA PRO DALI 1,2M 3x2,5mm²+2x1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552153
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098339342
Sonepar Artikelnummer
120717986
Hersteller Artikelnummer
5552153
Hersteller Typ
5552153-DV-LUNAPRODA
Hersteller Artikel Nr.:
5552153
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1200 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.188 kg


