PRACHT - Ersatz Würgestopfen für die LUNA BL Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098289623
Sonepar Artikelnummer
120717972
Hersteller Artikelnummer
5552100
Hersteller Typ
5552100_LUNABL_STOPF
Hersteller Artikel Nr.:
5552100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


