Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - Ersatzabdeckung für LUNA BL 1200mm - aus Polycarbonat

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - Ersatzabdeckung für LUNA BL 1200mm - aus Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5552112

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098289630

Sonepar Artikelnummer

120717976

Hersteller Artikelnummer

5552112

Hersteller Typ

5552112_LUNABL_REFLE

Hersteller Artikel Nr.:

5552112

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckwanne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Bügel/Gitter

Länge:

1200 mm

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.387 kg

Ersatzabdeckung LUNA BL, L1200×B88×H40mm, Polycarbonat, transparent. Ersatzabdeckung für LUNA BL, Länge 1200mm. Zum Austausch beschädigter Abdeckungen, homogene Lichtverteilung. . Passgenau für die jeweilige Längenvariante. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Original-Ersatzteilqualität