PRACHT - Ersatzendkappe KATLA BL aus Polycarbonat (IK08, schlagfest)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5552310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098289579
Sonepar Artikelnummer
120717974
Hersteller Artikelnummer
5552310
Hersteller Typ
5552310_KATLABL_CAP
Hersteller Artikel Nr.:
5552310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
72 mm
Breite:
68 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


