PRACHT - EXP_KLA LED Wannenleuchte LUNA PRO 1200mm PCO 1x43W 120 5400lm 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 5291014SO88
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 1.927 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
96 Stück
Standardartikel
EAN
4018098376293
Sonepar Artikelnummer
120925241
Hersteller Artikelnummer
EXP 5291014SO88
Hersteller Typ
EXP 5291014SO88-LUNA PRO
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 5291014SO88
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.927 kg
PPW | 8100/1-168 168LL 840 FO 0.32A1 PCO 4000K, SK I, ohne DV, Sonderausführung - ohne Befestigungsklammer - ohne Triangelbügel - einfache Stapelverpackung unbedruckt - 2 Würgestopfen rückseitig vormontiert am Input - extra Montageloch 35mm von dem Klammerbereich - Dichtung 25-35mm Durchmesser ca. 4-5mm stark und Unterlegscheibe je 2 St. an der Leuchte vormontiert