Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - GECKO L 2-22 1.3m PCO 1x18W 120° 2800lm 840, SKI

PRACHT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5281204

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 245604 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098409946

Sonepar Artikelnummer

121092854

Hersteller Artikelnummer

5281204

Hersteller Typ

5281204-GECKO_L_2-22

Hersteller Artikel Nr.:

5281204

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

245604 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

4000 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

0.09 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 55 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2800 lm

Leuchtenlichtausbeute:

156 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

174.5 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Länge:

1277 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

12

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

21

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.900 kg

GECKO L 2-22 1277mm PCO 1x18W 120° 2800lm, 4000K, SK I, ohne DV. Die GECKO ist eine explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte aus schlagfestem Polycarbonat, Ex-zertifiziert für Zonen 1/21 und 2/22. Ideal für gefährliche Bereiche, bietet sie hohe Sicherheit und eine hohe Lichtausbeute. IP66, IK10. . Ex-geschützt. Zertifiziert nach ATEX. Für Zone 2/22. Begrenzte Oberflächentemperatur durch effiziente LED Technik. Robust dank opalisiertem Polycarbonat (IK 10). Dicht dank IP66. Anpassbar durch Montagezubehör (Decke-, Pendel-, Rohr- und schwenkbare Wandbefestigung möglich)