PRACHT - GECKO L Rohrschelle 2'' inkl. Schraube M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX55005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098414506
Sonepar Artikelnummer
121152591
Hersteller Artikelnummer
EX55005
Hersteller Typ
EX55005-ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
EX55005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.350 kg


