PRACHT INDUSTRY - Ladestation ALPHA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x7,5m Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRG1206
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 207 .. 253 V
Frequenz - 50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098405047
Sonepar Artikelnummer
121378582
Hersteller Artikelnummer
NRG1206
Hersteller Typ
NRG1206-ALPHA DUO
Hersteller Artikel Nr.:
NRG1206
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
207 .. 253 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennanschlussleistung:
13.8 kW
Ausgangsspannung DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 V
Tragbar:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
181 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Nein
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Vernetzbar als Master:
Nein
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Nein
Vernetzbar über WLAN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Nein
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Nein
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
sonstige
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Nein
Export der Ladehistorie:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 16 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.500 kg


