Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT INDUSTRY - Ladestation ALPHA MONO XT+ 1x22kW 1xTyp-2, 1x5,5mLadekabel,RFID Modul, RS485

kopierenkopieren
PRACHT INDUSTRY - Ladestation ALPHA MONO XT+ 1x22kW 1xTyp-2, 1x5,5mLadekabel,RFID Modul, RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Achtung: Diese Ladestation erfüllt nicht die Anforderungen der R37-Richtlinie.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRG1032

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 207 .. 253 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098390657

Sonepar Artikelnummer

120954694

Hersteller Artikelnummer

NRG1032

Hersteller Typ

ALPHAMONO1032-BOX

Hersteller Artikel Nr.:

NRG1032

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

207 .. 253 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennanschlussleistung:

22 kW

Ausgangsspannung DC:

0 V

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Tragbar:

Nein

Breite:

300 mm

Höhe:

425 mm

Tiefe:

181 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Länge des Ladekabels:

5.5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Nein

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar als Master:

Nein

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Nein

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Nein

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

sonstige

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 16 mm²

Backend mitgeliefert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.700 kg

EINFACH. LADEN. Wallbox für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 1x22kW Ladepunkte = in Deutschland KfW Förderung (KFW Zuschuss 439,441). Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA MONO XT+ ideal in die lokalen Gegebenheiten. Robustes Industriedesign mit Frontplatte aus modernem pulverbeschichteten Aluminium für den Einsatz im Innen- und ungeschützten Außenbereich (Wetterschutzdach).Lange Ladekabel (5,5m) für komfortables Laden. Unabhängig des Installationsorts (Wand, Standfuß) individuelles optimales Kabelhandling. Mehrfarbige LED-Anzeige zur eindeutigen Statusmitteilung der Wallbox. Umfangreiches qualitativ hochwertiges Markenzubehör: Wetterschutzdach (NRG9001), Wandkabelhalter (NRG9004), Standfuß mit integriertem Wetterschutzdach & Kabelhaltern (NRG9000), RFID-Karten (NRG9003) u.v.m. Der integrierte Personenschutzschalter (allstromsensitiv, elektromobilitätsgeeignet) ermöglicht den Anschluss in nahezu alle bestehenden Installationen bei maximaler elektrischer Sicherheit. Das Kommunikationsmodul mit integriertem RFID-Modul bietet die Option der Leistungsanpassung der (einzelnen) Fahrzeuge und das Auslesen des Ladestatus über die digitale bidirektionale RS485 Schnittstelle (Modbus RTU, updatebar). Das RFID Modul schützt vor unbefugter Nutzung.